Csőkefe 16 mm C120 0,6 mm PREMIUM univerzális felhasználás

Cikkszám: 34203596
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Hengeres kefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 34203596
    EAN / GTIN 9003172000435
    Gyártó száma 34203596
    L-szám L50140 2597

    Leírás

    Leírás:

    A Tyrolit PRÉMIUM csőkeféit egyszerű kezelhetőségük és univerzális alkalmazhatóságuk jellemzi. A galvanizált esztergálóhuzal és az egyszerű gyöngyös spirál sokkal könnyebbé teszi a bonyolult munkadarabok, például fúvókák polírozását vagy tisztítását. Ez a szerszám kézi és fúrógépeken is használható, figyelembe véve a megengedett legnagyobb sebességet, és a legjobb felületi eredményeket biztosítja. A csiszoló sörték az oldalukon is hatékonyak, hogy a lyukátmenetek során élkerekítést érjenek el.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 18RO DK CSŐKEFÉK
    • Anyagalkalmasság: Gelcoat, acél, rozsdamentes acél, fa, színesfémek, Műanyag / PVC
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: C120 0,6 mm
    • Átmérő: 16 mm
    • Furat: 65 mm
    • Gabonaméret: 120.
    • Szerszám: Kézi csiszolás

    Előny:

    • Egyszerű kezelés a horganyzott spirálhuzalnak és az egyszerű gyöngyös spirálnak köszönhetően
    • Alkalmas összetett munkadarabok, például fúvókák polírozására vagy tisztítására
    • A csiszoló sörték az oldalukon is hatékonyak – így a furatátmenetek élkerekítése is elérhető

    Felhasználás:

    • Az univerzális betét
    • Különösen sorjátlanító furatokhoz, csövekhez vagy O-gyűrű hornyokhoz
    • Alkalmas mind kézi, mind fúrógépeken, figyelembe véve a maximális megengedett sebességet

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz