Hengeres csőkefe 20-300 mm M 0,15 mm PRÉMIUM színesfém

Cikkszám: 34203544
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34203544
EAN / GTIN 9003172000343
Gyártó száma 34203544
L-szám L50140 2722

Leírás

Leírás:

A hengeres PREMIUM csőkefe rugalmasságának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a munkadarab felületéhez. Különösen a furatok és más nehezen elérhető területek belső tisztítása nem jelent problémát. Ezen kívül ezeket a keféket egyszerű kezelhetőségük jellemzi a horganyzott esztergálóhuzal és az egyszerű vágóspirál miatt.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 18ROO DW CSŐKEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Nemvas fémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: M 0,15 mm
  • Átmérő: 20 mm
  • Furat: 100 mm
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • Rugalmassága lehetővé teszi, hogy tökéletesen alkalmazkodjon a munkadarab felületéhez
  • Egyszerű kezelés a horganyzott spirálhuzalnak és az egyszerű gyöngyös spirálnak köszönhetően

Felhasználás:

  • Nemvasfémek megmunkálásához
  • Nehezen elérhető helyekhez
  • Különösen a furatok és csövek belső tisztításához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz