Féknyeregkefe 225x12x90 mm 2 sor/S 0,35 mm PREMIUM acél 2 sor/S 0,35 mm PREMIUM acél

Cikkszám: 34203494
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34203494
EAN / GTIN 9003172000176
Gyártó száma 34203494
L-szám L50140 2657

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM féknyereg kefék különösen alkalmasak az acélon beragadt fékkopás eltávolítására. A kétkomponensű nyélnek köszönhetően ezek a kefék rendkívül praktikusak, és keskeny szegélyük ellenére rendkívül erősek a tisztítás-ban.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90HBS DG FÉKNYEREG KEFE
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 2 sor
  • Méret (szé x ma x mé): 225 x 12 x 90 mm
  • Átmérő: 225 mm
  • Vastagság: 12 mm
  • Furat: 90 mm
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • Handy kefe a kétkomponensű fogantyúnak köszönhetően
  • A keskeny szegély ellenére rendkívül erős a tisztítás-ban

Felhasználás:

  • Acél megmunkálásához
  • Különösen a beragadt fék kopásának eltávolítására

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz