Kerékkefe PIPELINER 125x6x21x22,2 mm SH 0,5 mm PREMIUM acél

Cikkszám: 34202827
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kézi seprű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34202827
EAN / GTIN 9003172014111
Gyártó száma 34202827
L-szám L50140 2636

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM pipeliner kerek keféket kifejezetten a gyors tisztítás of Pipe csatlakozásokhoz fejlesztették ki. A csővezetékek gyakran magas követelményeknek vannak kitéve, ezért több lépésben hegesztik őket. Az egyes hegesztéseket először meg kell tisztítani, hogy további hegesztéseket lehessen elhelyezni rajtuk. A tirolit csővezeték keféi támogatják a Megbízható-t ebben az igényes munkában, és a leghosszabb élettartamot kínálják.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 1R DZ KEREK KEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: SH 0,5 mm
  • Méret (szé x ma x mé): 125 x 6 x 21 x 22,2 mm
  • Átmérő: 125 mm
  • Vastagság: 6 mm
  • Furat: 22,2 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Ideális az egyes hegesztések tisztításához csővezetékek építésénél
  • Nagyon megbízható és tartós eszköz
  • Edzett acélhuzal SH az extra élettartam érdekében

Felhasználás:

  • Kifejezetten csővezetékek építéséhez kifejlesztett kefék
  • Az acélcső csatlakozások gyors tisztítás-jához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz