Digitális, külső mikrométer krimpelési magasságokhoz, Quickmike, 0-15 mm

Cikkszám: 342-451-20
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 342-451-20
EAN / GTIN 4946368736778
Gyártó száma 342-451-20
L-szám L40010 13159

Leírás

Leírás:

Ez a lapos ülékkel és hegyes orsóval rendelkező krimpmagasság-mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Lehetővé teszi az elektromos érintkezők krimpelt magasságának mérését. Kiváló pontosság és olajálló anyag használata az összes műanyag alkatrészhez Kiváló víz- és porállóság (IP65), ezért alkalmas hűtő kenőanyagok jelenlétében történő használatra.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 15
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
Skála: skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm (342-271-30, 112-401)
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 10 mm
Mérési erő: 4-6
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x elemmel együtt
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év (342-271-30), 5 év (342-451-20)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz