Digitális, külső mikrométer hegyes mérőfelületekkel IP65, 1-2″, 30°-os hegyecske

Cikkszám: 342-362-30
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
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
    IP védettségi osztály IP 65
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 342-362-30
    EAN / GTIN 4946368689135
    Gyártó száma 342-362-30

    Leírás

    Leírás:

    Az üléken és az orsón hegyes mérőfelületekkel ellátott Digimatic külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Az ülék és az orsó vége két szögben (15 és 30°) és kis sugarakkal, mint érintkezési pontok A hornyok, vállak stb. méréséhez.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 1 - 2
    Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
    Pontosság: ±0,0001″.
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
    Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
    Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
    Mérési erő: 3-8
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: Inch/metrikus
    Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz