Digitális, külső mikrométer hegyes mérőfelületekkel IP65, 0-25 mm, 15°-os hegyecske

Cikkszám: 342-251-30
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
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
    IP védettségi osztály IP 65
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 342-251-30
    EAN / GTIN 4946368689005
    Gyártó száma 342-251-30
    L-szám L40010 11094

    Leírás

    Leírás:

    Az üléken és az orsón hegyes mérőfelületekkel ellátott Digimatic külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Az ülék és az orsó vége két szögben (15 és 30°) és kis sugarakkal, mint érintkezési pontok A hornyok, vállak stb. méréséhez.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 0 - 25
    Számlalépés értéke: 0,001 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
    Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
    Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
    Mérési erő: 3-8
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz