Leírás:
Ezzel a PRÉMIUM SCM készlettel a Tirolit egy lépéssel tovább megy a gazdaság irányába. A munkadarab feldolgozási idő-ja jelentősen csökkenthető a betét segítségével, mivel a munkalépések mentésre kerülnek. A gyors és nagy eltávolítási sebességnek köszönhetően a lehető legrövidebb idő alatt kezelheti az olyan alkalmazásokat, mint az érdesség csökkentése, a kopás eltávolítása, a felületek simítása, a hegesztések tisztítása és eltávolítása. Ezenkívül az SCM tárcsák eltávolítható középső furata lehetővé teszi az önközpontosító rögzítést. Az SCM készlet három SCM és három SCM XC lemezt tartalmaz a DURVA, Medium és NAGYON FINOM verziókban, valamint egy tartótányér-t. Alapvetően ezeket az eszközöket használhatja az összes tartólemezünkön.
Jellemző:
- Halmazállapot: SETB SCM TiN készlet 125
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, Műanyag / PVC, Gelcoat, Acél, Fa, Kompozitok, színesfémek
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: 125 X 105 X 22,23
- Méret (Mé x Mé x Ma): 125 x 105 x 22,23 mm
- Átmérő: 125 mm
- Vastagság: 105 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Az SCM-készlet 3 SCM és 3 SCM XC lemezt tartalmaz, amelyek mindegyike DURVA, Medium és NAGYON FINOM, valamint tartótányér
- A legjobb szerszámélettartam és a jó eltávolítás
- Az SCM XC tárcsák nyitott szerkezete megakadályozza a kenést és csökkenti a hőtermelést
- Az SCM tárcsák robusztussággal győznek meg a nagy élstabilitás érdekében
- Az eltávolítható középső furat lehetővé teszi, hogy a összeszerelés a termékválasztékban kapható összes tartólemezre felszerelhető legyen
Felhasználás:
- Az érdesség csökkentésére, a festékmaradványok eltávolítására, a felületek simítására, a hegesztések tisztítására és eltávolítására, valamint a sorjázó szerszám éleinek eltávolítására
Ajánlás:
- DURVA szemcse tisztításhoz, rozsdásodáshoz, bevonatok eltávolításához és „végső bevonathoz”
- Medium szemcse az egyszerű tisztításhoz, sorjázáshoz és végső simításhoz
- A gabona NAGYON FINOM, mint egy utolsó lépés