GIMT 808 IC8250 Szinterezett, egyoldalas vágóbetétek hornyoláshoz és süllyesztett esztergáláshoz

Cikkszám: 3419683
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3419683
EAN / GTIN 7291075486681
Gyártó száma 3419683
L-szám L24100 369

Leírás

Leírás:

  • Vájó/forgácsoló vágóbetétek
  • Vágószélesség (CW): 8 mm

Jellemző:

  • axiális beszúrás külso átméro Minimum (DAXN): 70 mm
  • sarok rádiusz (RE): 0.8 mm
  • vágási szélesség (CW): 8 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz