HSK A63 EM6X65 CX Szármaró befogók

Cikkszám: 3419084
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3419084
EAN / GTIN 7291075482027
Gyártó száma 3419084
L-szám L24120 1245

Leírás

Leírás:

Marószár befogók, test átmérő (BD) 15 mm, rendfelszedő átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6 mm, szár méret (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 15 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6 mm
  • Perem hossza (LPR) 65 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz