TYROLIT préselt kompakt csiszolókorong QUICK-CHANGE 51xR UW8A durva PREMIUM

Cikkszám: 34190134
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34190134
EAN / GTIN 8024406062877
Gyártó száma 34190134

Leírás

Leírás:

Ezek a PRÉMIUM kompakt lemezek nagyon gyorsan felszerelhetők a gépére és Egyszerű-re. A szerszámok kiváló teljesítményt mutatnak, különösen a széleken és a nehezen elérhető területek megmunkálásakor. Puha felülete semmilyen módon nem változtatja meg a munkadarab felületi geometriáját, és mindig eléri a kívánt szerkezetet. A többrétegű tömörített, nem szőtt rétegeknek köszönhetően a kompakt tárcsák különösen alkalmasak lágy anyagokhoz és a nagy ötvözetű acélok-hez. Legyen szó sorjázásról, tisztításról, keverésről, simításról vagy megmunkáló hegesztésekről - ezekkel a szerszámokkal garantáltan a megfelelő választás.

Jellemző:

  • Halmazállapot: NEM SZŐTT gyorskioldó alátét
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, színesfémek, acél, műanyag / PVC
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 51x6,4xR
  • Méret (D x D x ESZKÖZ): 51 x 6,4 x R mm
  • Átmérő: 51 mm
  • Vastagság: 6,4 mm
  • Gabonaméret: 20.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A kompakt sorjázó szerszámok ideálisak a nehezen elérhető területek és élek megmunkálásához
  • A hűvösebb köszörülés és a tárcsa alacsony bevonata garantálja a maximális élettartamot
  • A tárcsa puha felülete biztosítja a munkadarab stabil felületi geometriáját

Felhasználás:

  • Sorjázáshoz, tisztításhoz, keveréshez, simításhoz és hegesztéshez minden anyagon
  • Finom csiszolás a polírozásra való előkészítéshez
  • A többrétegű, sűrített szálas polár rétegek különösen alkalmasak lágy fémek, valamint magas ötvözetű acélok és titánötvözetek feldolgozására

Ajánlás:

  • 2/3 S FINOM sorjázáshoz és polírozáshoz
  • 2 A Medium sorjázáshoz, polírozáshoz és átmenetekhez
  • 6 S FINE / 6 A Medium sorjázáshoz, éles élek lekerekítéséhez és átmenetek készítéséhez
  • 8 DURVA sorjázáshoz, éles élek lekerekítéséhez és nagyobb agresszivitású átmenetekhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz