Leírás:
A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ préselt kompakt tárcsákkal a Tyrolit különböző specifikációk széles választékát kínálja - az agresszív, merev sorjázó szerszámtól a puha szerszámig a tökéletes felületkezeléshez. Ez azt jelenti, hogy az acél, a rozsdamentes acél, a színesfémek és a műanyagok széles körű alkalmazásaihoz pontokat szerezhet. A lágyabb specifikáció semmilyen módon nem változtatja meg a munkadarab felületi geometriáját. Ugyanakkor, ha a egyenes csiszoló-vel használja, hatékonyan kezelheti a nehezen elérhető területeket. Ezen kívül ezek a PRÉMIUM lemezek jobbak más hasonló termékekhez képest, nem utolsósorban kiváló élettartamuk miatt.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1 NEM SZŐTT préselt kompakt lemez
- Gabonaméret: 50.
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél, műanyag / PVC, színesfémek
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: UW 3 S FINOM
- Méret (Mé x Mé x Ma): 127 x 3 x 22,2 mm
- Átmérő: 127 mm
- Vastagság: 3 mm
- Furat: 22,2 mm
- Szerszám: egyenes csiszoló és állványos köszörű
Előny:
- Maximális élettartam az alacsony lemezlefedettségnek és a hűvös csiszolásnak köszönhetően
- Univerzális szerszám
Felhasználás:
- A rozsda eltávolításához, sorjázáshoz, a karcolások eltávolításához, keveréshez, szatén felületkezeléshez, Hegesztés befejezése és megmunkálása
Ajánlás:
- 2/3 S FINOM sorjázáshoz és polírozáshoz
- 2 A Medium sorjázáshoz, polírozáshoz és átmenetekhez
- 6 S FINE / 6 A Medium sorjázáshoz, éles élek lekerekítéséhez és átmenetek készítéséhez
- 8 DURVA sorjázáshoz, éles élek lekerekítéséhez és nagyobb agresszivitású átmenetekhez