Leírás:
Ezek a PRÉMIUM kompakt lemezek nagyon gyorsan felszerelhetők a gépére és Egyszerű-re. A szerszámok kiváló teljesítményt mutatnak, különösen a széleken és a nehezen elérhető területek megmunkálásakor. Puha felülete semmilyen módon nem változtatja meg a munkadarab felületi geometriáját, és mindig eléri a kívánt szerkezetet. A többrétegű tömörített, nem szőtt rétegeknek köszönhetően a kompakt tárcsák különösen alkalmasak lágy anyagokhoz és a nagy ötvözetű acélok-hez. Legyen szó sorjázásról, tisztításról, keverésről, simításról vagy megmunkáló hegesztésekről - ezekkel a szerszámokkal garantáltan a megfelelő választás.
Jellemző:
- Halmazállapot: NEM SZŐTT gyorskioldó alátét
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, színesfémek, acél, műanyag / PVC
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: 51x6,4xR
- Méret (D x D x ESZKÖZ): 51 x 6,4 x R mm
- Átmérő: 51 mm
- Vastagság: 6,4 mm
- Gabonaméret: 20.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A kompakt sorjázó szerszámok ideálisak a nehezen elérhető területek és élek megmunkálásához
- A hűvösebb köszörülés és a tárcsa alacsony bevonata garantálja a maximális élettartamot
- A tárcsa puha felülete biztosítja a munkadarab stabil felületi geometriáját
Felhasználás:
- Sorjázáshoz, tisztításhoz, keveréshez, simításhoz és hegesztéshez minden anyagon
- Finom csiszolás a polírozásra való előkészítéshez
- A többrétegű, sűrített szálas polár rétegek különösen alkalmasak lágy fémek, valamint magas ötvözetű acélok és titánötvözetek feldolgozására
Ajánlás:
- 2/3 S FINOM sorjázáshoz és polírozáshoz
- 2 A Medium sorjázáshoz, polírozáshoz és átmenetekhez
- 6 S FINE / 6 A Medium sorjázáshoz, éles élek lekerekítéséhez és átmenetek készítéséhez
- 8 DURVA sorjázáshoz, éles élek lekerekítéséhez és nagyobb agresszivitású átmenetekhez