Csiszoló vlies-Set SCM 115x22mm M14 PREMIUM

Cikkszám: 34186370
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34186370
EAN / GTIN 9003172011646
Gyártó száma 34186370

Leírás

Leírás:

Ezzel a PRÉMIUM SCM készlettel a Tirolit egy lépéssel tovább megy a gazdaság irányába. A munkadarab feldolgozási idő-ja jelentősen csökkenthető a betét segítségével, mivel a munkalépések mentésre kerülnek. A gyors és nagy eltávolítási sebességnek köszönhetően a lehető legrövidebb idő alatt kezelheti az olyan alkalmazásokat, mint az érdesség csökkentése, a kopás eltávolítása, a felületek simítása, a hegesztések tisztítása és eltávolítása. Ezenkívül az SCM tárcsák eltávolítható középső furata lehetővé teszi az önközpontosító rögzítést. Az SCM készlet három SCM és három SCM XC lemezt tartalmaz a DURVA, Medium és NAGYON FINOM verziókban, valamint egy tartótányér-t. Alapvetően ezeket az eszközöket használhatja az összes tartólemezünkön.

Jellemző:

  • Halmazállapot: SETB SCM TiN készlet 115
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, Műanyag / PVC, Gelcoat, Acél, Fa, Kompozitok, színesfémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 115 X 105 X 22,23
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 115 x 105 x 22,23 mm
  • Átmérő: 115 mm
  • Vastagság: 105 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Az SCM-készlet 3 SCM és 3 SCM XC lemezt tartalmaz, amelyek mindegyike DURVA, Medium és NAGYON FINOM, valamint tartótányér
  • A legjobb szerszámélettartam és a jó eltávolítás
  • Az SCM XC tárcsák nyitott szerkezete megakadályozza a kenést és csökkenti a hőtermelést
  • Az SCM tárcsák robusztussággal győznek meg a nagy élstabilitás érdekében
  • Az eltávolítható középső furat lehetővé teszi, hogy a összeszerelés a termékválasztékban kapható összes tartólemezre felszerelhető legyen

Felhasználás:

  • Az érdesség csökkentésére, a festékmaradványok eltávolítására, a felületek simítására, a hegesztések tisztítására és eltávolítására, valamint a sorjázó szerszám éleinek eltávolítására

Ajánlás:

  • DURVA szemcse tisztításhoz, rozsdásodáshoz, bevonatok eltávolításához és „végső bevonathoz”
  • Medium szemcse az egyszerű tisztításhoz, sorjázáshoz és végső simításhoz
  • A gabona NAGYON FINOM, mint egy utolsó lépés

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban