Tárcsás mérőműszer, lapos végzáró sapka, ANSI/AGD változat, 1", 0,001"

Cikkszám: 3417AB
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
Cikkszám 3417AB
EAN / GTIN 4946368843629
Gyártó száma 3417AB

Leírás

Leírás:

Ez egy szabványos hüvelykes mérőóra, amely a következő előnyöket nyújtja Önnek: A nagyméretű tárcsa megkönnyíti a mérés leolvasását. ø = 78 mm. Alapfelszereltségként tűrésjelzőkkel és rögzítéssel szállítják. Beosztás 0,001″ / 0,0001″.

Jellemző:

Accuracy: ±0,002″
Graduation: 0,001″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz