Furatköszörű korong 40x10x10 mm 1A1 11D91C75B52AL

Cikkszám: 34172349
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Furatköszörű korong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34172349
Másolás
EAN / GTIN 9003172005461
Másolás
Gyártó száma 34172349
Másolás
L-szám L50140 1482
Másolás
Gyártó Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A hagyományos kerámia csiszolószerszámokhoz képest a gyémánt szerszámokat hosszú élettartam és rendkívül rövid csiszolási idő jellemzi. Emellett nagyfokú méretpontosságot is kínálnak. Ezt a gyantához kötött szerszámot elsősorban keményfémek és ipari kerámiák megmunkálásához használják.

Jellemző:

  • Formája: 1A1
  • Szemcseméret: 91
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikáció : 10 - 3
  • Méretek (D x D x H): 40 x 10 x 10 mm
  • A tartály átmérője: 40 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Furat: 10 mm
  • Anyag alkalmassága: Keményfém, kerámia

Előny:

  • Hosszú élettartamú
  • Fokozott csiszolási teljesítmény
  • Szupercsiszoló csiszolótárcsa

Felhasználás:

  • Karbidból és ipari kerámiából készült munkadarabok belső hengeres köszörüléséhez

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz