CrimpMax-Flex Professional krimpelő fogó

Cikkszám: 3416445
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3416445
EAN / GTIN 4010886969670
Gyártó száma 3416445

Leírás

Leírás:

  • Integrált tárolórendszer a szerszám fogantyújában 2 további krimpszerszámkészlet számára
  • Flexibilis szerszámrendszer, amely alapszerszámból és krimpszerszámkészletekből áll, amely gyorsan és szerszám nélkül cserélhető
  • Egyetlen betétkészlettel akár 4 különböző krimpelési profil is lehetséges
  • 16 mm²-ig terjedő vezetékkeresztmetszetű kábelek krimpeléséhez
  • A rugalmas csere rendszernek köszönhetően
  • Ergonomikus, puha fogású markolat csúszásgátlóval
  • A kioldható pozitív zár biztosítja a teljes krimpelést
  • Nagy pontossággal gyártott és gyárilag optimálisan beállított, ezért nincs szükség a krimpelési erő további beállítására
  • Nagyszilárdságú speciális acélból készült, a terhelt részek speciálisan edzettek.

Jellemző:

  • Alkalmazások többsoros: Huzalvéghüvelyek
  • szigetelt DIN kábelsarkok
  • szigeteletlen kábelsarkok
  • .
  • Huzalvastagság AWG többsoros: 26-8
  • 20-10
  • 26-8
  • Teljes szélesség [mm]: 80 mm
  • Teljes hossz [mm]: 220 mm
  • Vezeték keresztmetszete [mm²] többsoros: 0,14-10
  • 0,5-6
  • 0,1-10
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz