{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 0,5 mm - 10 mm | |
Külső ⌀ | 39 mm | |
Fúrófej hossza nyitva | 71 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 83 mm | |
Befogó | 3/8-24 coll | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341615 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406087197 | |
Gyártó száma | 341615 10-3/8 |