{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 10/12 | |
Befogási tartomány | 0 mm - 10 mm | |
Külső ⌀ | 40,2 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 75,7 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 12 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 12,065 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341455 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069005 | |
Gyártó száma | 305188 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Önzáró fúrótokmány Supra SKS-sel 10/12
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
99,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
88,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
90,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 40,2 | 40 | 34,3 |
Fúrótokmány rövidkúp | B 12 | B 12 | B 12 |
Fúrótokmány hossz zárva | 75,7 | 86 | 79,4 |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
Befogási tartomány | 0 ;10 | 0 ;10 | 0 ;10 |
Típus | 10/12 | ||
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |