{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 0 mm - 8 mm | |
Külső ⌀ | 37 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 78 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B12 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 12,065 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341420 8 | |
EAN / GTIN | 4045197883216 | |
Gyártó száma | 341420 8 |