VCGT 160402-AS IC1520 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3414032
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3414032
EAN / GTIN 7291075445190
Gyártó száma 3414032
L-szám L23950 341

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek AS, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 16,6 mm, průměr mezikruží (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Spanformer AS
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 16,6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 4,4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,25 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: