ICG 221 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3413586
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3413586
EAN / GTIN 7291075451597
Gyártó száma 3413586
L-szám L24050 1463

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 22,1 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 stupňů.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22,1 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 7,97 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 22,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 12,36 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 130 fok
  • Pont hossza (PL) 4,39 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz