ICG 159 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3413572
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3413572
EAN / GTIN 7291075451511
Gyártó száma 3413572
L-szám L24050 2382

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 15,9 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 st.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,9 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,23 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 8,43 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 130 fok
  • Pont hossza (PL) 3,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz