ICG 143 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3413564
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3413564
EAN / GTIN 7291075451450
Gyártó száma 3413564
L-szám L24050 1439

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 14,3 mm, kód velikosti osazení břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 st.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,01 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,85 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 130 fok
  • Pont hossza (PL) 2,84 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz