CCGT 09T304-F1M-12P IC1008 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3413513
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SWISSTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3413513
EAN / GTIN 7291075478495
Gyártó száma 3413513
L-szám L23950 2985

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískové obrábění F1M, rohový poloměr (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 9,67 mm, vnitřní průměr (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,97 mm.

Jellemző:

  • Spanformer F1M
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 9,67 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 4,4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,97 mm
  • Maximális előtolás 0,18 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,3 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SWISSTURN" Összes megtekintése