CCGT 09T301-F1M-12P IC1008 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3413509
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SWISSTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3413509
    EAN / GTIN 7291075478471
    Gyártó száma 3413509
    L-szám L23950 2974

    Leírás

    Leírás:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F1M, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, délka břitu (L) 9,67 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer F1M
    • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
    • Vágóél hossza (L) 9,67 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,5 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 4,4 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,97 mm
    • Maximális előtolás 0,18 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,07 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,03 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SWISSTURN" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz