{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 160/16 | |
Befogási tartomány | 3 mm - 16 mm | |
Külső ⌀ | 56 mm | |
Fúrófej hossza nyitva | 95,5 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 109 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 16 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 15,733 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341250 160/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152824 | |
Gyártó száma | 341250 160/16 |