Finomfúró-segédeszköz, Típus: 13

Cikkszám: 341200 13
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Száralak 13 mm ⌀
Fúrólöket 20 mm
Teljes hossz 91 mm
Kúpméret B 6
Termék fajtája Finomfúró-segédeszköz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 341200 13
EAN / GTIN 4045197308474
Gyártó száma 200 Z130 000 0
Gyártó Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Leírás

Kivitel:

Finom kezelés a golyóscsapágyazott tartógyűrűvel. Automatikus rugós visszaállítás a kiindulási helyzetbe.

Felhasználás:

Furatokhoz 1,5 mm ⌀-ig. Nagyon kis furatok kézi létrehozásához, nagy gépeken is.

Alkalmazható:

341000 sz. 15 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz