Szerszámkocsi 173 darabos választékkal

Cikkszám: 3411443
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 3411443
EAN / GTIN 4010886969397
Gyártó száma 3411443

Leírás

Leírás:

  • Karosszéria:
  • Méretek: H 985 x Sz 775 x D 475 mm
  • Ecéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal
  • Rezsdalap ABS műanyagból, 3 kisalkatrész rekesszel, 2 dobozos polccal, 8 csavarhúzó polccal
  • Egyszerű manőverezés a mozgatható kormányfogantyúnak köszönhetően
  • Az oldallapok 10 x 38 mm-es Eurofuratokkal a kampók és szerszámok rögzítéséhez
  • Biztonság a személyek sarkának védelmének köszönhetően
  • Szekrények:
  • Központi zárás hengerzárral
  • Golyóscsapágyazott vezetősínek
  • Hosszanti és keresztirányú elválasztókkal testre szabható (külön-külön is kapható)
  • Tartóképesség fiókonként 40 kg
  • GEDORE nagy teherbírású alváz:
  • Teljes statikus terhelhetőség:
  • 2 GEDORE nagy teherbírású görgős csapágyazású kerék (fix görgők Ø 200 mm)
  • 2 GEDORE könnyű görgős csapágyazású görgő (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes reteszeléssel
  • GEDORE tengelykialakítás biztosítja a sima futást maximális terhelés mellett is: Sima futás, manőverezhetőség és iránystabilitás
  • Választék:
  • Szerszámok metrikus méretekben
  • GEDORE Check-Tool-System-mel: Teljesség-ellenőrzés 2 színű habbetétekkel
  • Minden szerszám saját csúszásmentes mélyedésben fekszik, a süllyesztett markolatok segítségével könnyen kivehető
  • Olaj- és zsírálló

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz