Lehúzó villa fúrótokmányhoz 1

Cikkszám: 341140 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fúrótokmány kúphoz B 6
    Hossz 120 mm
    Szélesség 20 mm
    Vastagság 10 mm
    Termék fajtája Kinyomó villa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 341140 1
    EAN / GTIN 4045197308405
    Gyártó száma 295 0600 001 0

    Leírás

    Felhasználás:

    Célszerszám kúpos tüskék fúrótokmányainak lehúzására.
    DIN 238 szerinti fúrótokmány-kúphoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz