Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány MK-szárral, MK-Szár: 2

Cikkszám: 341125 2
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK-Szár Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse-kúpos szár 2
Befogási tartomány 3 mm - 16 mm
Külső ⌀ 56 mm
L1 nyitva 89 mm
L1 zárva 102,5 mm
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 341125 2
Másolás
EAN / GTIN 4250261511050
Másolás
Gyártó száma 100 0160 MK2 0
Másolás
Gyártó Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Leírás

Kivitel:

  • A fúrótokmány és az MK-szár egy egységet képeznek.
  • Nagy körfutási pontosság, optimális stabilitás.
  • A rövid kivitel miatt egyszerű és gyors csere, kis munkaterületekhez előnyös.

Figyelem:

Az önzáró hatás csak a jobb forgásiránynál működik.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz