Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány MK szárral, MK-szár: 2

Cikkszám: 341122 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK-szár Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 1 mm - 13 mm
Külső ⌀ 50 mm
L1 nyitva 85 mm
L1 zárva 97,5 mm
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 341122 2
EAN / GTIN 4045197880734
Gyártó száma 341122 2

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű hárompofás fúrótokmány precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.
  • A fúrótokmány és az MK-szár egy egységet képeznek.
  • Nagy körfutási pontosság, optimális stabilitás.
  • A rövid kivitel miatt egyszerű és gyors csere, kis munkaterületekhez előnyös.

Felhasználás:

Kézi és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tüskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

Szabvány:

DIN 238

Figyelem:

Az önzáró hatás csak a jobb forgásiránynál működik.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz