{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse-kúpos szár | 4 | |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ | 50 mm | |
L1 nyitva | 86,5 mm | |
L1 zárva | 99 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341120 4 | |
EAN / GTIN | 4045197308399 | |
Gyártó száma | 100 0130 MK4 0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány MK-szárral 4
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
234,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
194,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 50 mm | 50 mm |
L1 nyitva | 86,5 mm | 86,5 mm |
L1 zárva | 99 mm | 99 mm |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Morse-kúpos szár | 4 | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |