Lépcsőlétra lépcsőfokokkal, kétoldalas hozzáférés GRP / alumínium 2x6 lépcsőfokok

Cikkszám: 34112
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lépcsőfokok száma 2×6
Anyag GFK; Alumínium
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság mindkét oldal
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34112
EAN / GTIN 4031405341128
Gyártó száma 034112
L-szám L90110 98

Leírás

Leírás:

  • Lépcsős létra GRP/alumíniumból készült
  • Üvegszál-erősítésű műanyag profilokból készült kötőrudak (min. 10 év öregedésállóság)
  • 80 mm mély, bordázott alumínium lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • Kúpos szárvezető a biztonságos állás érdekében
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • ergo-pad® markolatzóna szorítómechanizmussal
  • Tömör, horganyzott acél zsanérok csavaros csatlakozással
  • Műanyag végzáró sapkák a felső sín végén
  • Széleskörű védelem két nagyszilárdságú perlon övvel
  • Lépéstávolság: 235 mm
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Alkalmas feszültség alatt álló alkatrészek közelében vagy azokon történő munkavégzésre
  • 1000 V-ig tesztelve a DIN EN 61478:2002 6.5.1 szakasza és A1:2004 1. kategória szerint.
  • Megjegyzés: A GRP-tartalmú termékek érzékenységük miatt ki vannak zárva a cseréből.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 3000 mm
  • Magasság: 1470 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezeték hossza: 1600 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: GRP/alu
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Csúszásgátló: Alumínium folyású
  • Lépéshossz: 1230 mm
  • Lépés/fok távolság: 235 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x6 lépés
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Alsó külső szélesség: 550 mm
  • Munkahelyként engedélyezett (TRBS 2121 2. Rész): Igen