Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány MK-szárral 2

Cikkszám: 341115 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK-Szár Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Morse-kúpos szár 2
    Befogási tartomány 0,5 mm - 6,5 mm
    Külső ⌀ 34 mm
    L1 nyitva 66 mm
    L1 zárva 71 mm
    Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 341115 2
    EAN / GTIN 4250261592851
    Gyártó száma 100 0065 MK2 0

    Leírás

    Kivitel:

    • A fúrótokmány és az MK-szár egy egységet képeznek.
    • Nagy körfutási pontosság, optimális stabilitás.
    • A rövid kivitel miatt egyszerű és gyors csere, kis munkaterületekhez előnyös.

    Figyelem:

    Az önzáró hatás csak a jobb forgásiránynál működik.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz