3/8″ Dugókulcs (SURFACE DRIVE) 13 mm

Cikkszám: 3410M 13mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3410M 13mm
EAN / GTIN 4991644033676
Gyártó száma 3410M 13mm
L-szám L60050 5423

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 26 mm
Dimenzió D2: 17 mm
D1: 18 mm
Hosszúság: 9,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 12 mm
Surface Drive
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz