Kivitel:
Főanyag
100% pamut, single jersey, 180 g/m²
Fluoreszkáló anyag 100% poliészterből
Details
Kör alakú nyak
Elősített nyakvarrás, Stratégiailag elhelyezett varratok a jobb kényelem érdekében az ujjak alatt
Festés - Blåkläder
Reflex
50 mm szélesre vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, ujjakon és vállakon
Leírás:
- Modern, puha, kényelmes pamut póló, női szabással
- Szövet hi-vis szakaszok nedvességelvezető és szagelhárító funkcióval
- Kereknyakú, megerősített nyakvarrással
- Szegmentált fényvisszaverő területek a jó szellőzésért, és sztreccs tulajdonságokkal az optimális mozgásszabadságért
- A póló sötét része 100% pamut, a high-vis rész pedig 100% poliészter
- A 3421-es férfi modellben is kapható
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D