E90SP D40-05-W32-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3408213
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIQUAD
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3408213
    EAN / GTIN 7291075443165
    Gyártó száma 3408213
    L-szám L23980 1445

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitů (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 9,6 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 110 mm, montážní stopka Weldon, montážní stopka Weldon, efektivní délka (LU) 32 mm

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 5
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,6 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 5
    • Funkcionális hossz (LF) 74 mm
    • A vágólap (MIID) SPMT 100404R-HQ-M leírása
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
    • Weldon tengely
    • Tényleges hossz (LU) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz