E90SP D1.50-05-W1.25-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3408194
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3408194
EAN / GTIN 7291075444940
Gyártó száma 3408194
L-szám L23980 2518

Leírás

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.38″ ,Overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.38″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.5 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1-1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz