3/8″ Dugókulcs (Whitworth inch) 3/8″

Cikkszám: 3405W 3/8
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3405W 3/8
EAN / GTIN 4991644033454
Gyártó száma 3405W 3/8
L-szám L60050 9397

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 30 mm
Dimenzió D2: 22,5 mm
D1: 24,5 mm
Hosszúság: 13 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/8″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz