3/8″ Dugókulcs (Whitworth inch) 1/4″

Cikkszám: 3405W 1/4
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3405W 1/4
EAN / GTIN 4991644033430
Gyártó száma 3405W 1/4
L-szám L60050 9395

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 26 mm
Dimenzió D2: 17 mm
D1: 18 mm
Hosszúság: 9,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/4″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz