3/8″ Dugókulcs (inch) 19/32″

Cikkszám: 3405A 19/32
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3405A 19/32
EAN / GTIN 4991644031337
Gyártó száma 3405A 19/32
L-szám L60050 8625

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 28 mm
Dimenzió D2: 19,5 mm
D1: 20,8 mm
Hosszúság: 11,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 19/32″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz