Leírás:
A Tyrolit PRÉMIUM A-P01 C X ventilátorkerekeit egyenetlen vagy ívelt felületeken való használatra tervezték. Ezzel a nagy teljesítményű ventilátorkerékkel olyan általános csiszolási alkalmazásokat is kezelhet, mint például az izzadságjelek, karcolások vagy oxidációs maradékok eltávolítása, valamint a felületek lehető legrövidebb idő alatt történő előkezelése. A termék a teljes élettartam során garantálja a folyamatos kopást, és folyamatosan kiváló minőségű felületi eredményeket tesz lehetővé a különböző anyagokon. A szemcseméretek választékával kiválaszthatja az igényeinek megfelelő eszközt, a legfinomabb csiszolási alkalmazásoktól a durva, nagy eltávolítási munkákig.
Jellemző:
- Halmazállapot: Szövetlemez
- Anyagalkalmasság: Fa, acél, színesfémek
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: C X A-P01 A120
- Méret (D x D): 115 x 20 mm
- Átmérő: 115 mm
- Vastagság: 20 mm
- Gabonaméret: 120.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A ventilátorkerék állandó kopása a teljes élettartam során folyamatosan kiváló minőségű felületi eredményeket tesz lehetővé
Felhasználás:
- Általános csiszolási alkalmazásokhoz, például acélon, színesfémeken és fán végzett tisztításhoz, simításhoz és polírozáshoz
- Egyenetlen vagy ívelt felületek polírozásához
Ajánlás:
- 40/60-es szemcseméret a nagy mennyiségű eltávolításhoz
- 80/120-es szemcseméret a finom munkához
Különlegességek:
- Állandó kopási minta
- Kiváló minőségű felületkezelés
- Sokoldalúan használható