Leírás:
A rugalmas bordáknak köszönhetően ezek a Basic ventilátorcsapok optimálisan alkalmazkodnak a munkadarab kontúrjához, és tökéletesek a nehezen elérhető területekhez. Radiálisan elrendezett lamelláik különböző anyagokon használhatók, és számos alkalmazásban lehetővé teszik a pontos munkát. A megmunkálási eredmények magukért beszélnek – legyen szó szőnyegekről, előpolírozásról, rozsdáról vagy tisztítófelületekről, a ventilátorcsapok a legjobb választást jelentik minden követelményhez.
Jellemző:
- Halmazállapot: Szövet zseb élező toll
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél, színesfémek
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: PC X A-B02
- Méret (D x D): 50 x 30 mm
- Átmérő: 50 mm
- Vastagság: 30 mm
- Gabonaméret: 80.
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Rugalmas lamellák a pontos munkavégzéshez
- Tökéletes a nehezen elérhető területek szerkesztéséhez
- Jó élettartam
Felhasználás:
- Különböző alkalmazásokhoz acél, rozsdamentes acél és színesfémek területén
- Materítéshez, előpolírozáshoz, rozsdásodáshoz vagy felületek tisztításához
- Elektromos és pneumatikus gépeken egyaránt használható
Ajánlás:
- 40/60-es szemcseméret a nagy anyageltávolításhoz
- 80/120 szemcseméret közepes finomságú megmunkáláshoz
- 180-es szemcseméret a finom munkához