TYROLIT vlies -, csapos-csiszolóhenger 60x50-6x40mm A, durva PREMIUM acél/rozsdamentes acél/nemvas fém

Cikkszám: 34054620
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34054620
EAN / GTIN 8024406051949
Gyártó száma 34054620
L-szám L50140 2771
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A egyenes csiszoló PRÉMIUM, nem szőtt ceruzái sokféle kivitelben kaphatók, és könnyedén megfelelnek minden felületkezelési követelménynek. A maximális élettartam és alkalmazkodóképesség jellemzi őket, így tökéletesek a nehezen elérhető területeken való munkavégzéshez. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggódnia a felületi tulajdonságok megváltozása miatt, és hatékonyan dolgozhatja fel az igényes munkadarabokat. A szemcseméretek nagy száma miatt különböző felületi struktúrák és érdesség érhető el.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Nem szőtt zseb élező toll
  • Anyagalkalmasság: Nemvasfémek, acél, rozsdamentes acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: EGY DURVA
  • Méret (D x D): 60 x 50 mm
  • Átmérő: 60 mm
  • Vastagság: 50 mm
  • Gabonaméret: 20.
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • A szemcseméretek nagy száma miatt eltérő érdesség érhető el.
  • Tökéletes a nehezen elérhető területek szerkesztéséhez
  • Legmagasabb élettartam
  • Anyagfeldolgozás a felületi minőség megváltoztatása nélkül

Felhasználás:

  • Acél, rozsdamentes acél és színesfémek simításához

Ajánlás:

  • Nem szőtt tollak csiszolóvászon (VL-C) a fokozott készleteltávolítás érdekében
  • Nem szőtt tollak csiszolóvászon nélkül a finom munkához
  • Állítható egyenes csiszolók használata

Különlegességek:
  • Maximális élettartam
  • Tökéletes a nehezen elérhető területek szerkesztéséhez
  • Nincs változás a felületkezelésben

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz