Leírás:
A sarokcsiszoló PRÉMIUM 2 az 1-ben nagyoló korong tökéletes eszköz a gyors és kényelmes csiszoláshoz. Ami ezt a nagyoló korong-t annyira egyedivé teszi, az az eszköz ferde és meghatározott ″comfort start″ éle. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kellemes kezdést érjen el a csiszolás-val, és többször is növeli a munka kényelmét. Ezen felül, ez a termék durvább szemcsemérettel és új rétegszerkezettel készül, így rendkívül agresszív és tartós. A PRÉMIUM 2 az 1-ben köszörűkorong garantálja a nagy erőfeszítés nélküli csiszolási munkát.
Jellemző:
- Halmazállapot: 27 KÚPOS CSISZOLÓTÁRCSA
- Gabonaméret: 24.
- Vs/max: 72 m/s
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A 24 Q-BFX
- Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 230 x 7 x 22,23 mm
- Átmérő: 230 mm
- Vastagság: 7 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- a durvább szemű kötés és az új rétegszerkezet gyors és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé nagy erőfeszítés nélkül
- a comfort start kellemes kezdést biztosít a csiszolás számára, és növeli a munka komfortérzetét
- Maximális agresszivitás és tartósság
Felhasználás:
- Igényes alkalmazásokhoz különböző acél és rozsdamentes acél minőségeken
Ajánlás:
- 4 mm vastagság nagy csiszolás esetén
- 6 és 7 mm vastagság durva csiszoláshoz
- 8 mm-es vastagság nagyoláshoz és további élettartammal
Különlegességek:
- Gyors és kényelmes munkavégzés
- ″comfort start″ a kellemes kezdéshez
- Maximális agresszivitás és tartósság