Nagyolótárcsa 178x7x22,23 mm kúpos A24Q PREMIUM acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34046133
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34046133
EAN / GTIN 9003170020381
Gyártó száma 34046133
L-szám L50140 969

Leírás

Leírás:

A sarokcsiszoló PRÉMIUM 2 az 1-ben nagyoló korong tökéletes eszköz a gyors és kényelmes csiszoláshoz. Ami ezt a nagyoló korong-t annyira egyedivé teszi, az az eszköz ferde és meghatározott ″comfort start″ éle. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kellemes kezdést érjen el a csiszolás-val, és többször is növeli a munka kényelmét. Ezen felül, ez a termék durvább szemcsemérettel és új rétegszerkezettel készül, így rendkívül agresszív és tartós. A PRÉMIUM 2 az 1-ben köszörűkorong garantálja a nagy erőfeszítés nélküli csiszolási munkát.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 27 KÚPOS CSISZOLÓTÁRCSA
  • Gabonaméret: 24.
  • Vs/max: 72 m/s
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A 24 Q-BFX
  • Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 178 x 7 x 22,23 mm
  • Átmérő: 178 mm
  • Vastagság: 7 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • a durvább szemű kötés és az új rétegszerkezet gyors és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé nagy erőfeszítés nélkül
  • a comfort start kellemes kezdést biztosít a csiszolás számára, és növeli a munka komfortérzetét
  • Maximális agresszivitás és tartósság

Felhasználás:

  • Igényes alkalmazásokhoz különböző acél és rozsdamentes acél minőségeken

Ajánlás:

  • 4 mm vastagság nagy csiszolás esetén
  • 6 és 7 mm vastagság durva csiszoláshoz
  • 8 mm-es vastagság nagyoláshoz és további élettartammal

Különlegességek:
  • Gyors és kényelmes munkavégzés
  • ″comfort start″ a kellemes kezdéshez
  • Maximális agresszivitás és tartósság

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz