Leírás:
A egyenes csiszoló univerzális PRÉMIUM körkeféi az első választás a nehezen elérhető területek megmunkálásához szinte minden anyagon, például acélon, rozsdamentes acélon, alumíniumon, rézen, Sárgaréz vagy fa. A szilícium-karbiddal ellátott csészeszár kefék nagyon kemények, így a legnagyobb eltávolítási arányt teszik lehetővé a sorjátlanító fogaskerekek, szelepalkatrészek és profilok és csövek vágóélei esetén.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52R DK TENGELY KÖR ALAKÚ KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Gelcoat, nemvasfémek, műanyag / PVC, acél, rozsdamentes acél,
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: C180 0,9 mm
- Méret (D x L x H - GE x I): 50 x 20 x 12,5 - 6 x 30 mm
- Átmérő: 50 mm
- Vastagság: 20 mm
- Gabonaméret: 180.
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Formájának köszönhetően különösen alkalmas a nehezen elérhető területekre
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- A szilícium-karbiddal ellátott körkefék nagyon kemények, így a legmagasabb eltávolítási arányt teszik lehetővé
Felhasználás:
- A betét szinte minden anyagon, mint például acél, rozsdamentes acél, alumínium, réz, sárgaréz vagy fa
Ajánlás:
- DK szemcsés huzal sorjázó fogaskerekekhez, szeleprészekhez, profilok és csövek vágóéleihez
Különlegességek:
- Univerzálisan használható
- A legjobb szerszám élettartam
- Legmagasabb eltávolítási arány