Kefe 24x25-6x68 mm C180 0,9 mm PREMIUM univerzális betét C180 0,9 mm PREMIUM

Cikkszám: 34043549
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34043549
EAN / GTIN 9003170022705
Gyártó száma 34043549

Leírás

Leírás:

A egyenes csiszoló univerzális PRÉMIUM keféi az első választás a nehezen elérhető területek megmunkálásához szinte minden anyagon, például acélon, rozsdamentes acélon, fán, alumíniumon, Réz, sárgaréz vagy fa. Ezek az eszközök bizonyítják tulajdonságaikat, különösen a csövek belső tisztításakor. A szilícium-karbid kefék nagyon kemények, így a legnagyobb eltávolítási sebességet teszik lehetővé a sorjázó fogaskerekek, szelepalkatrészek és a profilok és csövek vágóélei esetében.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52P DK KEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Gelcoat, rozsdamentes acél, műanyag / PVC, színesfém,
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: C180 0,9 mm
  • Méret (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
  • Átmérő: 24 mm
  • Gabonaméret: 180.
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Kifejezetten a nehezen elérhető területeken való használatra tervezve
  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • A szilícium-karbid kefék nagyon kemények, ezért nagyon magas eltávolítási arányt tesznek lehetővé

Felhasználás:

  • A betét szinte minden anyagon, például acélon, rozsdamentes acélon, alumíniumon, rézen, sárgarézen,
  • Különösen a csövek belső tisztításához

Ajánlás:

  • DK szemcsés huzal sorjázó fogaskerekekhez, szeleprészekhez, profilok és csövek vágóéleihez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz