Leírás:
A egyenes csiszoló univerzális PRÉMIUM cserzőkeféi az első választás a nehezen elérhető területek megmunkálásához szinte minden anyagon, például acélon, rozsdamentes acélon, fán, alumíniumon, Réz, sárgaréz vagy fa. A szilícium-karbiddal ellátott csészeszár kefék nagyon kemények, így a legnagyobb eltávolítási arányt teszik lehetővé a sorjátlanító fogaskerekek, szelepalkatrészek és profilok és csövek vágóélei esetén.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52T DK SZÁR CSÉSZE KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, színesfémek, műanyag / PVC, fa,
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: C180 0,9 mm
- Méret (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
- Átmérő: 50 mm
- Vastagság: 10 mm
- Gabonaméret: 180.
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Kifejezetten a nehezen elérhető területeken való használatra tervezve
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- A szilícium-karbiddal ellátott kerámia kefék nagyon kemények, és így nagy eltávolítási sebességet tesznek lehetővé
Felhasználás:
- A betét szinte minden anyagon, mint például acél, rozsdamentes acél, alumínium, réz, sárgaréz vagy fa
Ajánlás:
- DK szemcsés huzal sorjázó fogaskerekekhez, szeleprészekhez, profilok és csövek vágóéleihez
Különlegességek:
- Univerzálisan használható
- A legjobb szerszám élettartam
- Legmagasabb eltávolítási arány